CA946-002X-MB コンドル リサイクルカートY-2(ECO袋MT)ファスナー付 CONDOR(山崎産業) 64099370

コンドル リサイクルカートY-2(ECO袋MT)ファスナー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
容量(L)120
内容量1枚注文コード64099370品番CA946-002X-MB
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

リサイクルカートY-2自立式MT用のファスナー付きECO袋。
袋はマチ付きファスナーで開閉が容易です。
下方向へ開き、全開すれば何処にも干渉せずに取り出す事が出来ます。

材質再生ポリエステル幅(mm)470ブルー高さ(mm)600質量(g)444奥行(mm)490容量(L)120適合品番CA865-00SX-MB
注意
※フレームとセットでご使用ください。袋のみでは自立しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする