CONDOR(山崎産業)
カート用ポリ袋ECO360 1袋10枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
64099415
品番
CA938-360X-MB
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
リサイクル用システムカート自立式OSにセットして使用することができます。
その他大型ポリ袋として活用できます。
材質
再生ポリエチレン100%
厚さ(mm)
0.04
色
乳白色
縦(mm)
1200
横(mm)
1800(マチ含む)
質量(g/袋)
1690