曜日別特売
- エントランスマット ツイン ウッドボーダー CONDOR(山崎産業) 64099467

- エントランスマット ツイン ウッドボーダー CONDOR(山崎産業) 64099467
- エントランスマット ツイン ウッドボーダー CONDOR(山崎産業) 64099467

エントランスマット ツイン ウッドボーダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
幅(mm)550
内容量1枚注文コード64099467品番-
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

2ステップのブラッシングでしっかり汚れをキャッチ!
屋内・屋外兼用マット。立体加工で玄関をおしゃれに彩ります。

材質パイル/ポリエステル100%、ベース/再生ゴム幅(mm)550厚さ(mm)7質量(g)2500奥行(mm)850
注意
※塩化ビニル樹脂製の床、表面塗装した床、ワックスを塗布した床への使用は避けてください。
※色が変色して取れなくなるおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする