CONDOR(山崎産業)
マイセレクトマット プレイキャット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
幅(mm)
550
400
550
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64099501
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
高圧ジェットプリントでパイルの奥まで色鮮やか!
屋外・屋内兼用マット。
材質
パイル/ポリエステル100%、ベース/塩化ビニル樹脂
幅(mm)
550
厚さ(mm)
7
質量(g)
1130
奥行(mm)
850
注意
※塩化ビニル樹脂製の床、表面塗装した床、ワックスを塗布した床への使用は避けてください。
※色が変色して取れなくなるおそれがあります。