曜日別特売
SW-PC01 スープジャーポーチ 象印マホービン 64100219

 

SW-PC01 スープジャーポーチ 象印マホービン 64100219
SW-PC01 スープジャーポーチ 象印マホービン 64100219
SW-PC01 スープジャーポーチ 象印マホービン 64100219
SW-PC01 スープジャーポーチ 象印マホービン 64100219
SW-PC01 スープジャーポーチ 象印マホービン 64100219

スープジャーポーチ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
エクリュベージュ(CM)
適合容量(L)0.25~0.40
内容量1本注文コード64100219品番SW-PC01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

高い保温・保冷力!多層断熱構造「M-Lis(エムリス)」
天面にあるEVAとポリウレタンを組み合わせた3層の断熱構造による高い保温・保冷力。
M-Lis(エムリス):Multi-Layer insulation structure
大きくて便利な「カトラリーポケット」
しっかり固定できて伸縮可能なゴムバンドつきなので幅広い形状のカトラリーに対応。
汚れがつきにくい「内面はっ水(水をはじきやすい)素材」本体は丸洗いOK!※手洗いできます。
持ち運びにも便利な「持ち手つき」ちょっと長めの持ち手はバッグへの出し入れもしやすくて便利。

エクリュベージュ(CM)本体質量(kg)0.08外形寸法(cm)10×10×13.5適合容量(L)0.25~0.40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-13
用途: 職場用
不動産業

同時購入のスープジャー用に。
保温力のアップにはなっているが、Lサイズはダークグレーのみなのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする