アズワン
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)38μm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1巻
アズワン品番
65-9888-40
注文コード
64100498
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,540
販売価格(税込)
¥10,483
販売価格(税別)
¥
9,530
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
832
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●厚み(μm):38●幅:185mm●長さ:200m●材質:PET
アズワン品番
65-9888-40