NSK
ルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
倍率(倍)
5
5
10
15
22
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64100867
品番
NL-5
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
被検物につけて見るタイプで、置くだけで焦点が合います。
アクリルカバーにより明るく観察できます。
用途
精密作業に
付属品
ウエス
材質
レンズ/ガラス
本体質量(g)
25
倍率(倍)
5
有効径(Φmm)
25
有効視野(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38.1×66.5×38.1