曜日別特売
TD0023 クリアホルダー付 ファイル TwoDucks 64101698

 

TD0023 クリアホルダー付 ファイル TwoDucks 64101698
TD0023 クリアホルダー付 ファイル TwoDucks 64101698
TD0023 クリアホルダー付 ファイル TwoDucks 64101698
TD0023 クリアホルダー付 ファイル TwoDucks 64101698
TD0023 クリアホルダー付 ファイル TwoDucks 64101698
TD0023 クリアホルダー付 ファイル TwoDucks 64101698
TD0023 クリアホルダー付 ファイル TwoDucks 64101698
TD0023 クリアホルダー付 ファイル TwoDucks 64101698

クリアホルダー付 ファイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズB5
内容量1冊注文コード64101698品番TD0023
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

大きな書類から小さな付箋まで、このバインダー1つに収納。
見開きクリアホルダーには収納物を落とさず持ち運べるストッパー付き。
A4サイズZファイル・・・A4書類とA3書類がまとめて収納可能
B5サイズバインダーファイル・・・B5ルーズリーフとB4書類がまとめて収納可能
A5サイズバインダーファイル・・・A5ルーズリーフとA4書類がまとめて収納可能

材質ポリプロピレン寸法(mm)175×210×23ネイビーサイズB5タイプバインダーファイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする