EverGreen INTERNATIONAL
E.G.ドライジップパーカーAタイプ(EG) Lサイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ネイビー
ブラック
ホワイト
ネイビー
ダークグレー
ライトブルー
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64102371
品番
ネイビー
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
【メッシュ素材】吸汗性・速乾性に優れたメッシュ生地を採用。【オリジナルピスネーム】袖にハイクオリティーを示すオリジナルピスネーム。【紫外線防止指数UPF20】紫外線防止指数UPF20のUVカット機能。
用途
通気性・吸汗性・速乾性に優れたメッシュ生地を採用した「E.G.ドライジップパーカー」。フードを被れば、耳や首裏の日焼け対策も可能。また、帽子や偏光グラスを装着したままでの脱ぎ着が可能なフロントファスナー仕様です。
色
ネイビー
サイズ
L
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
63
身幅(cm)
53.0
身丈(cm)
69
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。