曜日別特売
ライトブルー E.G.ドライジップパーカーAタイプ(EG) Lサイズ EverGreen INTERNATIONAL 64102389

ライトブルー E.G.ドライジップパーカーAタイプ(EG) Lサイズ EverGreen INTERNATIONAL 64102389
ライトブルー E.G.ドライジップパーカーAタイプ(EG) Lサイズ EverGreen INTERNATIONAL 64102389
ライトブルー E.G.ドライジップパーカーAタイプ(EG) Lサイズ EverGreen INTERNATIONAL 64102389
ライトブルー E.G.ドライジップパーカーAタイプ(EG) Lサイズ EverGreen INTERNATIONAL 64102389
ライトブルー E.G.ドライジップパーカーAタイプ(EG) Lサイズ EverGreen INTERNATIONAL 64102389

E.G.ドライジップパーカーAタイプ(EG) Lサイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ライトブルー
内容量1着注文コード64102389品番ライトブルー
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

【メッシュ素材】吸汗性・速乾性に優れたメッシュ生地を採用。【オリジナルピスネーム】袖にハイクオリティーを示すオリジナルピスネーム。【紫外線防止指数UPF20】紫外線防止指数UPF20のUVカット機能。

用途通気性・吸汗性・速乾性に優れたメッシュ生地を採用した「E.G.ドライジップパーカー」。フードを被れば、耳や首裏の日焼け対策も可能。また、帽子や偏光グラスを装着したままでの脱ぎ着が可能なフロントファスナー仕様です。ライトブルーサイズL肩幅(cm)47袖丈(cm)63身幅(cm)53身丈(cm)69
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする