曜日別特売
- [冷凍]国産肉使用 肉だんご ケイエス冷凍食品 64102906

商品画像

- [冷凍]国産肉使用 肉だんご ケイエス冷凍食品 64102906
- [冷凍]国産肉使用 肉だんご ケイエス冷凍食品 64102906

[冷凍]国産肉使用 肉だんご

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1セット(141g×10個)注文コード64102906品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,780
販売価格(税別)
3,500

国産鶏肉・豚肉を使用した肉だんごに、甘酢タレを合わせました。自然解凍対応でお弁当にピッタリな一品です。【甘酢タレを合わせ、国産鶏肉・豚肉を使用した肉だんごです。】国産鶏肉・豚肉を使用した肉だんごに、甘酢タレを合わせました。お子様も非常に召し上がりやすく、お弁当にぴったりの商品です。【お弁当に、便利な一品です。】3個×3袋と小分け包装になっており、お弁当使いしやすい商品となっております。自然解凍にも対応しており、冷めても美味しい商品です。【自然解凍OKで、冷めても美味しい商品です。】鶏肉だけでなく豚肉も使用し、より肉感を感じられる肉だんごにしました。お子様にのお口に合う味付けとなっております。

用途-18℃以下で保存してください。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする