2014420000 クランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極 1箱 20個入 WEIDMULLER 64104759

クランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極 1箱 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(20個)注文コード64104759品番2014420000
参考基準価格(税別)¥74,100販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

Weidmuller の基板端子 Terminal は、10.16 mm ピッチで導体出口方向が 90 ° の実証済みクランプヨーク接続を備えており、1000 V、オフセットはんだピン、テストポイント、76 A、16 mm 2 のワイヤ断面を実現します。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 極数 2 導体アウトレット方向: 90

仕様●極数:5●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LUP●コード番号:214-4588アズワン品番65-7526-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする