曜日別特売
KT14-41214 グロメット icotek 64105309

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グロメット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番207-9492
内容量1個注文コード64105309品番KT14-41214
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。
KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。

用途KELおよびKVTフレーム用質量(g)7材質/仕上エラストマグレークランプ範囲(mm)14~15縦(mm)21横(mm)21奥行(mm)19トラスコ品番207-9492
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする