ABB
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64106344
品番
2CDL230489R1606 PS3/6/16BP
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕様
●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9645
アズワン品番
65-8067-07