曜日別特売
2201778-1 SDカードコネクタ MicroSD 8 極 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 64106475

SDカードコネクタ MicroSD 8 極 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード64106475品番2201778-1
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

TE Connectivity 表面実装 SD カードコネクタは、8 ポジションの Micro Secure Digital 互換カードです。動作機能 - プッシュオンプッシュオフ 色 - 黒

仕様●カードタイプ:MicroSD●極数:8●行数:1●ピッチ:1.1mm●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●コード番号:217-5449アズワン品番65-7507-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする