曜日別特売
SDF-V37-213L051 D-Subコネクタ 37極 メス PCBマウント NORCOMP 64106895

D-Subコネクタ 37極 メス PCBマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64106895品番SDF-V37-213L051
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1679アズワン品番65-7723-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする