曜日別特売
03-021.001 03シリーズ パイロットライト EAO 64107175

03シリーズ パイロットライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64107175品番03-021.001
参考基準価格(税別)¥9,370販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

EAO インジケータアクチュエータは、21.2 mm x 41.2 mm の取り付け切抜きを備えています。IP40 保護等級に適合します。このインジケータは、ねじ止め Terminal で接続できます。機能:インジケータ

仕様●シリーズ:03●カットアウト直径:21.2 x 41.2mm●形状:長方形●材質:プラスチック●コード番号:200-4073アズワン品番65-7805-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする