曜日別特売
6697 40 00 FIXING CLIP FOR RIGID PIPE O 40 M8 1袋 15個入 Transair 64107970

FIXING CLIP FOR RIGID PIPE O 40 M8 1袋 15個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(15個)注文コード64107970品番6697 40 00
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Parker Transair 6697 シリーズの固定クリップは、圧縮空気硬質アルミパイプに使用します。この固定クリップは直径 40 mm で、ポリイミドガラス繊維製です。Transair パイプは、これらのアクセサリを使用してのみ吊り下げることができ、パイプの交換に関するほとんどの課題に対応できます取り付けが簡単 軽量 不燃性素材( UL94V-2 準拠)

仕様●アクセサリタイプ:Fixing Clip●パイプ外径1:40mm●接続ネジサイズ:M8●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3198アズワン品番65-7898-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする