HB220250 ハンマービット HBシリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 64110045

ハンマービット HBシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード64110045品番HB220250
参考基準価格(税別)¥8,850販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

切れ味と寿命を両立したBIONICチップを採用しました。
デッキプレートを楽に貫通できます。

仕様●被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。●刃径(mm):22.0●有効長(mm):200●全長(mm):250●シャンク:SDSplus●適合機種:電気ドリル・振動ドリル(回転モード)●刃部:超硬チップ●軸:ニッケルクロムモリブデン鋼アズワン品番67-0367-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする