- 316L 片ヘルールパイプ 2Sシリーズ コンサス 64111400

316L 片ヘルールパイプ 2Sシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード64111400品番-
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,710
販売価格(税別)
16,100

ストレート片側継手です。
継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。

仕様●材質:SUS316L●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径47.8mm●長さ:270mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9379-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする