曜日別特売
ST-US0001 医療用はさみ STシリーズ セントレディス 64115076

ST-US0001 医療用はさみ STシリーズ セントレディス 64115076
ST-US0001 医療用はさみ STシリーズ セントレディス 64115076
ST-US0001 医療用はさみ STシリーズ セントレディス 64115076
ST-US0001 医療用はさみ STシリーズ セントレディス 64115076
ST-US0001 医療用はさみ STシリーズ セントレディス 64115076

医療用はさみ STシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード64115076品番ST-US0001
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

刃先が丸く保護カバー付きなので包帯をカットする時でも刃が直接肌に触れません。
フッ素コートされた刃部はテープの糊が付きにくいので楽に切れます。また、抗菌剤入りのフッ素コートなので清潔にお使いいただけます。
携帯に便利な伸びるストラップ付きで、置き忘れも心配がありません。
ブレードに使用される1K6Mステンレスはキッチンの包丁にも使用される硬い材質です。
グリップ部分は、握りやすいさと安定感を追求した設計です。
刃部は、フッ素コートされテープの糊が付きにくいので楽に切れます。また、抗菌剤入りのフッ素コートなので清潔。刃先には、肌を傷つけないように保護刃先になっています。ペンのようにポケットにさせるクリップ付き。携帯にも便利なのびるストラップ付きで、置き忘れも心配が御座いません。ブレードは使いやすさを高める為、角度を付けております。ブレードに使用される1K6Mステンレスはキッチンの包丁にも使用される硬い材質を使用しております。グリップ部分は、握りやすいさと安定感を追求した設計になっています。キャラクターをプリントすることで無機質なはさみと違い、患者様への刃物への恐怖心を緩和します。※手術用ではありません。

仕様●商品サイズ:約W14.4×D6.4×H1.7cm、のびるストラップ/約19cm(クリップ部含む)●商品重量:本体/約34g、のびるストラップ/約8g 計42g●材質:刃部/ステンレス(フッ素樹脂加工)、柄部/ABS樹脂(耐熱温度120℃)、ストラップ・クリップ/ポリカ・EVA(耐熱温度90℃)●TM and (C) 2022 Sesame Workshopアズワン品番65-8103-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする