OPTICON
OPTICONの バーコードリーダー
OPTICONの バーコードリーダー用オプション
ハンディスキャナ用置台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64115678
品番
STD-4101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ガンタイプのハンディスキャナL-46R、L-46X用の置台です。
適合
L-46X-V-WHT-USB、L-46X-V-BLK-USB、L-46X-OCR3.0-V-WHT-USB、L-46X-OCR3.0-V-BLK-USB、L-46X-UD-V-BLK-USB、L-46R-V-WHT-USB、L-46R-V-BLK-USB
用途
ハンディスキャナの置台として。
トラスコ品番
195-1082
幅(mm)
75
色
白
高さ(mm)
85
質量(g)
140
奥行(mm)
70.3