コンサス
サニタリー直管SUS316L 15A
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64116406
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥27,060
販売価格(税別)
¥
24,600
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:15A●外径:21.7mm●内径:17.5mm●長さ:630mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9150-58