コンサス
304 両ヘルールパイプ 2.5S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64117167
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥28,160
販売価格(税別)
¥
25,600
バスケットに入れる
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:2.5S●外径:63.5mm●内径59.5mm●長さ:260mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9359-26
商品豆知識
配管工事を支える補助部材