曜日別特売
EA983FJ-62 クッションガード 30x30x450mm EA983FJシリーズ エスコ 64117280

EA983FJ-62 クッションガード 30x30x450mm EA983FJシリーズ エスコ 64117280
EA983FJ-62 クッションガード 30x30x450mm EA983FJシリーズ エスコ 64117280

クッションガード 30x30x450mm EA983FJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64117280品番EA983FJ-62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥627
販売価格(税別)
570

コーナーの保護・キズ防止に。

仕様●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):450●色:グレー●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付アズワン品番65-9337-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする