AUTONICS(オートニクス)
保護ブラケット(2個セット)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
車上渡し
20日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
64119379
品番
BK-BWP-P08
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
BWP用保護ブラケットです。
取付面の形状に合わせてお選びください。
用途
BWP20-08用保護ブラケットに。
トラスコ品番
217-8929
長さ(mm)
17.5
幅(mm)
35
材質/仕上
鉄
高さ(mm)
194
質量(g)
180