ジェラルディ
コンパクトGバイス用 グリップ口金P1.5mm
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
50日以内出荷とは
質量(g)
120
120
200
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
64119537
品番
GR650T-G01-T1
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
1.5mmピッチのグリップがついたインサート式口金です。
リバーシブルで、片側は口金の中央部にグリップが付いておらず、ワークを傷付けずにクランプできます。
一般的な被削材のクランプに向いています。
用途
一般被削材のクランピング用
トラスコ品番
206-6072
適合機種
タイプ1
全長(mm)
45
質量(g)
120
タイプ
グリップ口金P1.5mm
全幅(mm)
15
全高(mm)
8
アズワン品番
64-8540-32