- 中山式ひざ用関節サポーター 中山式産業 64120326

パッケージ表面画像

- 中山式ひざ用関節サポーター 中山式産業 64120326
- 中山式ひざ用関節サポーター 中山式産業 64120326

中山式ひざ用関節サポーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード64120326品番-
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

【サポーターのズレを防ぐ】 太ももを加圧する伸縮性の高いベルトを採用する事によりサポーターのズレを防止します。
【ひざ周りのコイルボーン】 左右にコイルボーンを採用する事で、ひざ関節のグラつきと内反外の動きも制御され、左右・前後の固定力が高まります。
【縦横伸縮素材】横160%・縦120%の伸びがあり、ひざを包み込むようなフィット感としっかり感を実現しました。

仕様●規格:M-Lサイズ●ひざ上周囲:33~45cm●材質:本体/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ボーン/スチールアズワン品番65-9622-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする