グローバルサイエンス
尿沈渣スピッツKR11.5 1箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(20袋×50本)
注文コード
64120789
品番
12115
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
スピッツはクリアレン樹脂使用のため、落下による破損が起きにくく透明性が高いです。
スピッツと15μL目盛り付スポイトセット。
仕様
●サイズ口部Φ17.4mm×全長:106mm●目盛:100μL・200μL・5mL・10mL・11.5mL●容量:11.5mL●材質:スピッツ(クリアレン) スポイト(ポリエチレン)
アズワン品番
65-8123-05