コンサス
304 片ヘルールパイプ 1Sシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64121288
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥26,070
販売価格(税別)
¥
23,700
バスケットに入れる
ストレート片側継手です。
継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:710mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9372-70
商品豆知識
配管工事を支える補助部材