エスコ
ポリ容器(クリアー) EA508AFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
64123099
品番
EA508AF-36B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,775
販売価格(税別)
¥
5,250
バスケットに入れる
本体は透明性に優れています。
仕様
●容量(mL):140●胴径(mm):52●高さ(mm):96.5●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:49mm●重量:50g●ふたは、ねじ式
アズワン品番
65-9260-64