8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 緑
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64126048
品番
691244510009
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2445●幅:11.2mm●コード番号:191-0978
アズワン品番
65-7751-05