8/23より値下げ!現場を応援
691348300012 基板用端子台 3483シリーズ 3.81mmピッチ 1列 12極 緑 1箱 120個入 WURTH ELEKTRONIK 64126626

基板用端子台 3483シリーズ 3.81mmピッチ 1列 12極 緑 1箱 120個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(120個)
注文コード
64126626
品番
691348300012
参考基準価格(税別)¥146,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)値下げ
139,800

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様
●極数:12●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3483●長さ:46.6mm●コード番号:191-5344
アズワン品番
65-7763-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする