曜日別特売
615008150121 RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIK 64126757

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 140個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(140個)注文コード64126757品番615008150121
参考基準価格(税別)¥48,700販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:スルーホール●極数:8P8C●方向:横型●長さ:18.45mm●幅:11mm●深さ:15.45mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4087アズワン品番65-7714-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする