アズワン
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)350μm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1巻
アズワン品番
65-9961-47
注文コード
64127168
品番
-
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥55,330
販売価格(税別)
¥
50,300
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
830
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●厚み(μm):350●幅:482mm●長さ:50m●材質:PET
アズワン品番
65-9961-47