TRUSCO
会議用テーブル(エラストマエッジ/下棚付/丸脚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
奥行(mm)
450
900
600
750
450
間口(mm)
1800
900
1200
1500
1800
色(天板)
ローズ
ホワイト
ニューグレー
ローズ
チーク
全40種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64127219
品番
TDST1845-RO
参考基準価格(税別)
¥61,390
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。
エッジ材質はエラストマエッジです。
色(天板)
ローズ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×450×700
質量(kg)
18.4
トラスコ品番
208-2318
品番
TDST1845(色記号)
高さ(mm)
700
奥行(mm)
450
間口(mm)
1800
天板厚さ(mm)
28
アズワン品番
64-8718-53
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません