コンサス
304 両ヘルールパイプ 2.5S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64127448
品番
-
参考基準価格(税別)
¥60,800
販売価格(税込)
¥66,770
販売価格(税別)
¥
60,700
バスケットに入れる
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:2.5S●外径:63.5mm●内径59.5mm●長さ:1430mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9360-44
商品豆知識
配管工事を支える補助部材