曜日別特売
WPL1290-WN 木製パーソナルロッカー TRUSCO 64127833

 

WPL1290-WN 木製パーソナルロッカー TRUSCO 64127833
WPL1290-WN 木製パーソナルロッカー TRUSCO 64127833

木製パーソナルロッカー

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送45日以内出荷とは
ウォールナット
内容量1台注文コード64127833品番WPL1290-WN
参考基準価格(税別)¥263,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

フリーアドレスオフィス等で使用する木製のパーソナルロッカーです。
各扉ごとに書類用ポスト穴付きです。

用途フリーアドレスオフィスに。トラスコ品番207-2955ウォールナットアズワン品番64-8773-64セット内容材質/仕上本体・台輪:プリント化粧繊維板、フロントパネル:樹脂化粧シート、脚:無垢質量(kg)42高さ(mm)1125タイプ6人用奥行(mm)470間口(mm)9001マス有効寸法(間口mm)4151マス有効寸法(高さmm)322ダイヤル錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×470×11251マス有効寸法(奥行mm)412
注意
※脚はお客様で組立となります。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする