WPLB-1800 パーソナルロッカー 専用ベース TRUSCO 64127876

 

WPLB-1800 パーソナルロッカー 専用ベース TRUSCO 64127876
WPLB-1800 パーソナルロッカー 専用ベース TRUSCO 64127876

パーソナルロッカー 専用ベース

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送45日以内出荷とは
間口(mm)1800
内容量1台注文コード64127876品番WPLB-1800
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

脚を見えないようにしてすっきりとした印象を与えます。

用途
フリーアドレスオフィスに。
質量(kg)15材質/仕上本体・台輪:プリント化粧繊維板、フロントパネル:樹脂化粧シート、脚:無垢間口(mm)1800ブラック奥行(mm)430高さ(mm)70トラスコ品番207-2960アズワン品番64-8773-73
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする