曜日別特売
971160365 スタンドオフ 六角 ポリアミド M3 x 16mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 64128647

スタンドオフ 六角 ポリアミド M3 x 16mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード64128647品番971160365
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け

仕様●本体長さ:16mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-2004アズワン品番65-7911-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする