アズワン
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)75μm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1巻
アズワン品番
65-9915-09
注文コード
64128918
品番
-
参考基準価格(税別)
¥58,600
販売価格(税込)
¥64,350
販売価格(税別)
¥
58,500
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
840
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●厚み(μm):75●幅:845mm●長さ:200m●材質:PET
アズワン品番
65-9915-09