エスコ
171mm 業務用はさみ・フラワー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
64129469
品番
EA540BH-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
人間工学デザインと伝統の技術力を取り入れ、切ることが楽しくなるほどの切れ味と、操作性を実現しました。
生け花やフラワーアレンジメントに適しています。
仕様
●全長:171mm●刃長:41mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ12mm●重量:140g●業務用花はさみ
アズワン品番
65-9263-59