VSPA-B-P53E-A2 エアソレノイドバルブ を参照してくださいシリーズ Festo 64129950

エアソレノイドバルブ を参照してくださいシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64129950品番VSPA-B-P53E-A2
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53E-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/3 排出、作動空圧のタイプ、幅 18 mm、標準公称流量 450 l/min、動作圧力 -0,9-10 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53E-A2 を参照してください●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7505アズワン品番65-8015-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする