8/23より値下げ!現場を応援
ROLINE
イーサネットケーブル 2m 黄 U/UTP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64130668
品番
21.15.2522-100
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,698
バスケットに入れる
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様
●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外側シース材質:LSZH●外被色:黄●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3497
アズワン品番
65-7448-12