EA983FL-10A 1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入 エスコ 64130878

EA983FL-10A 1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入 エスコ 64130878
EA983FL-10A 1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入 エスコ 64130878
EA983FL-10A 1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入 エスコ 64130878
EA983FL-10A 1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入 エスコ 64130878
EA983FL-10A 1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入 エスコ 64130878

1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(2本)注文コード64130878品番EA983FL-10A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます。
フォークリフト付近での作業の安全性を高めます。
クッション性が高く緩衝機能に優れています。

仕様●サイズ:1100(W)×250(D)×20(H)mm●材質:ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地●重量:500g●色:ブルー●入数:2本●マジックテープ式●内側はPVC発泡生地でしっかり補強●Φ15mmのウレタン丸棒入りアズワン品番65-9337-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする