VS-1228A-TN 超音波発振機・振動子 投込タイプ ヴェルヴォクリーア 64131096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VS-1228A-TN 超音波発振機・振動子 投込タイプ ヴェルヴォクリーア 64131096
VS-1228A-TN 超音波発振機・振動子 投込タイプ ヴェルヴォクリーア 64131096

超音波発振機・振動子 投込タイプ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送60日以内出荷とは
発振周波数(kHz)28
寸法(mm)(振動子)420×300×100
内容量1セット注文コード64131096品番VS-1228A-TN
参考基準価格(税別)¥990,000販売価格(税込)¥945,780
販売価格(税別)
859,800

デジタル制御方式により液深・液温などの多様な負荷変動に対して最適な周波数と安定した一定出力で超音波発振し、最適な洗浄が可能です。
RS485通信機能により各種設定と動作状況が確認可能です。
同一振動子ユニットに交換する場合は発振機の調整が不要です。
発振機の異常発生時、原因を診断し6種類の異常を正面パネルランプの点灯パターンにより表示します。

用途
医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。
タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。
金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。
質量(kg)24、(振動子)18材質/仕上板:ステンレス(SUS304)セット内容超音波発振機:1台、投込タイプ振動子:1台、電源コード(3.5m)1本、出力コード(3.5m)1本、取扱説明書1部高周波出力(W)1200入力(W)(高周波)1200寸法(mm)(振動子)420×300×100発振周波数(kHz)28電源(V)単相200電流(A)12トラスコ品番201-5315
注意
※洗浄槽は別途ご用意下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする