曜日別特売
VLSC3P2 端子カバー TeSys VLS用 37mm TeSys TeSys VLS シュナイダーエレクトリック 64131176

端子カバー TeSys VLS用 37mm TeSys TeSys VLS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64131176品番VLSC3P2
参考基準価格(税別)¥9,430販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

Schneider Electric TeSys セットの 125 A Terminal (最大電流 125 A )は、ケースワイヤと Terminal ワイヤをほこり、振動、指から保護するため、Terminal Shorting、Ground、Wire disconnection、不適切な接続、感電事故を防止します。クリップ固定モード 低電圧保護アクセサリ

仕様●種類:端子カバー●長さ:37mm●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●コード番号:203-6832アズワン品番65-7836-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする