曜日別特売
MTH2-6/3 A-W-A-AQQV 3X200V 多段浸漬クーラントポンプ グルンドフォスポンプ 64131349

多段浸漬クーラントポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量1台出力(W)370/550吐出量(L/min)(50/60Hz)42/50全揚程(m)19/27注文コード64131349品番MTH2-6/3 A-W-A-AQQV 3X200V
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

各種工作機械のろ過システムや冷却・潤滑・洗浄用に設計された50/60Hz兼用の多段クーラントポンプです。
シャフトシールの漏れをタンクに戻すドレンバック構造や、切粉やスラッジを排出し易くする機構が付いたベストセラーポンプです。
ご使用液に合わせ、接液部のステンレス対応やメカニカルシール摺動部の材質選択が可能です(別作対応)。

用途旋盤 マシニングセンター、ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置、洗浄装置、チラーなど。口径Rp3/4出力(W)370/550定格電圧(V)200定格周波数(Hz)50/60全揚程(m)19/27吐出量(L/min)(50/60Hz)42/50トラスコ品番210-3711全長(mm)180質量(kg)12全幅(mm)230全高(mm)401定格電源200/200~220V
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする