ARCOL(OHMITE)
ヒートシンク 長さ:31mm 幅:31mm 高さ:7.5mm 1箱 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
64131350
品番
BGAH310-075E
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:31mm●幅:31mm●高さ:7.5mm●寸法:31 x 31 x 7.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5348
アズワン品番
65-8072-02