0.13-OBLK ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansion 64131368

0.13-OBLK ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansion 64131368
0.13-OBLK ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansion 64131368
0.13-OBLK ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansion 64131368
0.13-OBLK ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansion 64131368
0.13-OBLK ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansion 64131368

ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個(12本)注文コード64131368品番0.13-OBLK
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ

仕様●材質:PVC●タグ数:2●タグ間隔:152mm●内径:0.13mm●厚み:0.91mm●外径:1.95mm●タグ色:オレンジ/黒アズワン品番65-8746-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする